MECALINE PUSH IN VERLOOPKOPPELING 8MM-12MM 883940
Insteek steelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840649
Mecaline:883940
Rubix:06859736
EAN:3660338373367

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN VERLOOPKOPPELING 8MM-12MM 883940
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 39 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen