MECALINE MINI INSTANT T-KOPPELING EGAAL 3 MM - 853368
UNION T-STUKKEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853368
Rubix:06262486
EAN:3660338095139

Documenten
Productdetails : MECALINE MINI INSTANT T-KOPPELING EGAAL 3 MM - 853368
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 3 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 3 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen