MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-4MM 883903
Insteekkoppeling , 2 x insteek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840807
Mecaline:883903
Rubix:06859779
EAN:3660338373046

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM-4MM 883903
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 34 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,98 excl. BTW
/ stuk
€ 3,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden