Referenties
SMC:KQ2E12-00N
Rubix:05281383
Fabrikant:KQ2E12-00N
EAN:3618036067538

Documenten
Productdetails : SMC SCHOTDOORVOER KOPPELING - KQ2E12-00N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Aansluiting 1 | tube ø12 mm |
| Materiaal | messing |
| Lengte | 34,7 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | tube ø12 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 64,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen