FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12-8 130608

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-12-8
Rubix:06146948
Fabrikant:130608
EAN:4052568023669
FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12-8 130608

Technische samenvatting

Aansluiting 112 mm
Materiaalpbt (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12-8 130608


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)135x55x40 mm
Logistiek gewicht15,91 g
Aansluiting 112 mm
Materiaalpbt (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw)
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden