MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 6 - 10 - 859753

UNION TEE CENTER-REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859753
Rubix:06851016
EAN:3660338147302
MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 6 - 10 - 859753

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 6 - 10 - 859753


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 110
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte55,8 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 5,62 excl. BTW
/ stuk
€ 6,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden