MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. 6 853161

SCHOT - RECHTE UNIE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853161
Rubix:06261050
EAN:3660338093340
MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. 6 853161

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalpolymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. 6 853161


Materiaal : Messing/kunststofr
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 16
Materiaalpolymeer
Lengte33,3 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 4,03 excl. BTW
/ stuk
€ 4,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden