SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L06-00

KQ2 Elleboog met één druk op de knop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2L06-00
Rubix:05284826
Fabrikant:KQB2L06-00
EAN:3618036035421
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L06-00

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L06-00


Union Elbow.
Compact en licht van gewicht.
Grease-free serie.
•Union Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Aansluiting 16
Materiaalroestvrij staal
Lengte23 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur150 °C
Type vloeistoflucht, water
Aangepaste tariefcode74122000
€ 5,99 excl. BTW
/ stuk
€ 7,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen