SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12S-06NU-C1
Multi-aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:DM12S-06NU-C1
Rubix:05276932
Fabrikant:DM12S-06NU-C1
EAN:3618036129502

Documenten
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12S-06NU-C1
Het gebruik van de DM-serie, multi-connector, maakt paneelmontageverbindingen met andere apparaten mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van installatie en verwijdering met één druk op de knop van multi-buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor is afzonderlijk transport van paneel- en machineapparatuur en uitwisseling van back-upunits mogelijk.
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 12 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø6
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: C1 (Cover on One Side (1 pc.))
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 12 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø6
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: C1 (Cover on One Side (1 pc.))
Sterke punten
Eenvoudige montage en demmontage
Kortere installatietijd
Betrouwbare buisvasthoudkracht
6 en 12 aansluitbuizen
Kortere installatietijd
Betrouwbare buisvasthoudkracht
6 en 12 aansluitbuizen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | adc12 zwart geanodiseerd |
| Lengte | 31 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | zwart |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,78 excl. BTW
/ stuk
€ 36,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen