LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 10MM 3102 10 00

Legris Elleboog 3104

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3102 10 00
Rubix:06010054
Fabrikant:3102 10 00
EAN:0820099209593
LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 10MM 3102 10 00

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalglasvezelversterkt nylon
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 10MM 3102 10 00


Verbinding van 2 slangen met een gelijke of verschillende diameter tegen een hoek van 90°. Voorkomt vernauwing van de binnendiameter van de slang.
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.

Sterke punten

• Buitengewoon duurzaam voor optimale rentabiliteit
• 40 jaar expertise
• Conform ISO 14743
• Ideaal voor vacuüm- of druktoepassingen
• Beproefde levensduur volgens de eisen van richtlijn 2006/42/EG
• Materialen met hoge bestendigheid
• Duurzaamheid van product en apparatuur • Maximale machine-efficiëntie
• 100% lek-getest in productie
• Volledige boring voor optimale stroom
• Buis bevestigd tijdens aansluiting, voorkomt lekkage
• Uitstekende vacuümprestatie dankzij de gepatenteerde afdichtingstechnologie • Verbeteringen in productiviteit & onderhoud
• Compact en esthetisch ontwerp: verminderde afmetingen voor ruimtebesparing
• Lichtgewicht: minder energieverbruik van besturingssystemen
• Parallelle draadfitting met een gepatenteerde positionele O-ringafdichting
• Maximale flexibiliteit door het brede assortiment
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Automatische afdichting gegarandeerd, zowel in statische als dynamische toepassingen

Toepassingen


• Fabrieksautomatisering
• Faciliteiten voor voertuigassemblage
• Eten en drinken
• Halfgeleider
• Kleding
• Verpakkingsmachines
• Pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Gewicht verpakking75 g
Aansluiting 110
Materiaalglasvezelversterkt nylon
Lengte34,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzwart
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Type vloeistoflucht
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 6,93 excl. BTW
/ stuk
€ 8,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden