MECALINE INSTANT LEIDINGVERLOOP NP - 6 - 12 12 - 6 - 858826
UNION RECHTE REDUCTIEFITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858826
Rubix:06262644
EAN:3660338138966

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT LEIDINGVERLOOP NP - 6 - 12 12 - 6 - 858826
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
858826 12-6 Metalen behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | polymeer |
| Lengte | 46,4 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden