MECALINE INSTANT T-KOPPELING 10 - 840764
Insteek T-koppeling, NSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840764
Rubix:06261182
EAN:3660338061295

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 10 - 840764
Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Lengte | 53 mm |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,63 excl. BTW
/ stuk
€ 10,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden