FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-12 153009 (130683)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-3/8-12
Rubix:05115773
Fabrikant:153009
EAN:4052568031176
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-12 153009 (130683)

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 3/8 in
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-12 153009 (130683)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x70x20 mm
Logistiek gewicht35,9 g
Aansluiting 1r 3/8 in
Materiaalvernikkeld messing
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3,96 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 3,27 excl. BTW / stuk
20 of meer
€ 2,34 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden