MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 12 853158
UNION RECHTE KOPPELINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853158
Rubix:06260950
EAN:3660338093326

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 12 853158
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | polymeer |
| Lengte | 48,6 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,72 excl. BTW
/ stuk
€ 5,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden