MECALINE PUSH IN KOPPELING 4MM 883901

Insteekkoppeling , 2 x insteek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840806
Mecaline:883901
Rubix:06859802
EAN:3660338373022
MECALINE PUSH IN KOPPELING 4MM 883901

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 4MM 883901


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Aansluiting 14
Materiaalvernikkeld messing
Lengte29 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden