SMC FITTING KQ2R04-06A1

Plug-in Verlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2R04-06A1
Rubix:05283285
Fabrikant:KQ2R04-06A1
SMC FITTING KQ2R04-06A1

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalc3604; pbt; pp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2R04-06A1


KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag laat zowel de spankop als de spantang los, zodat er een lage ontkoppelingskracht is voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelingsring maakt het mogelijk de buis gemakkelijk te verwijderen zonder de buis te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16
Materiaalc3604; pbt; pp
Lengte8 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 210,4
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 16,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 19,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen