MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8 - 840763

Insteek T-koppeling, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840763
Rubix:06261334
EAN:3660338061288
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8 - 840763

Technische samenvatting

Aansluiting 18
Materiaalmessing vernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8 - 840763


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 18
Materiaalmessing vernikkeld
Lengte45 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Kleurzilver
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur200 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden