LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 10MM NIKK 3616 10 00
Legris LF 3600 Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen
Zie technische informatieReferenties
Parker:3616 10 00
Rubix:06010692
Fabrikant:3616 10 00
EAN:0820099280776

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 10MM NIKK 3616 10 00
Om aan uw technische en omgevingsvereisten te voldoen, heeft Parker Legris deze reeks metalen fittingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en weerstand tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge prestaties
- Bestendig tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om stoten en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid dankzij chemische nikkelplatering met hoog fosforgehalte
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Veer-collet grijpsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefd) als polymeerbuizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en loskoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% op lekkage getest in productie
- Datumcodering ter garantie van kwaliteit en traceerbaarheid
PRODUCTTYPEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standpipe
- Cartridge
- Stud-elleboog
- Verlengde stud-elleboog
- Compacte elleboog
- Stud tak T-stuk
- Stud run T-stuk
- Enkele banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijke buis-naar-buis connector
- Gelijke elleboog
- Gelijk T-stuk
- Bulkhead-connector fittingen
- Gelijke bulkhead-connector
- Bulkhead-connector
- Gelijke bulkhead-elleboog
- Plug-in reducer
- Plug-in adapter
- Plug-in vergroter
- Plug-in barb-connector
- Stamconnector
- Blindplug
- Ontkoppelingsgereedschap
- Beschermkappen voor ontgrendelknoppen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive in de fabriek
- Medische apparatuur
- Drukkerijen
- Verneveling
- Lasrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: perslucht, vet, smeermiddel, water
- Materialen: chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm
VOORSCHRIFTEN:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimale doorstroom 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosfor coatings
Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Bulkhead-connectoren
- Push-in fittingen
- Nikkelgeplateerde messing push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant-fittingen
- Snelkoppelingen
- Connectoren
- Draaibare fittingen
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge prestaties
- Bestendig tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om stoten en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid dankzij chemische nikkelplatering met hoog fosforgehalte
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Veer-collet grijpsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefd) als polymeerbuizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en loskoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% op lekkage getest in productie
- Datumcodering ter garantie van kwaliteit en traceerbaarheid
PRODUCTTYPEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standpipe
- Cartridge
- Stud-elleboog
- Verlengde stud-elleboog
- Compacte elleboog
- Stud tak T-stuk
- Stud run T-stuk
- Enkele banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijke buis-naar-buis connector
- Gelijke elleboog
- Gelijk T-stuk
- Bulkhead-connector fittingen
- Gelijke bulkhead-connector
- Bulkhead-connector
- Gelijke bulkhead-elleboog
- Plug-in reducer
- Plug-in adapter
- Plug-in vergroter
- Plug-in barb-connector
- Stamconnector
- Blindplug
- Ontkoppelingsgereedschap
- Beschermkappen voor ontgrendelknoppen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive in de fabriek
- Medische apparatuur
- Drukkerijen
- Verneveling
- Lasrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: perslucht, vet, smeermiddel, water
- Materialen: chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm
VOORSCHRIFTEN:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimale doorstroom 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosfor coatings
Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Bulkhead-connectoren
- Push-in fittingen
- Nikkelgeplateerde messing push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant-fittingen
- Snelkoppelingen
- Connectoren
- Draaibare fittingen
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Schot
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,063
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Schot
Producttype: Push-to-Connect-koppelingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,063
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Gewicht verpakking | 656 g |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen