MECALINE INSTANT Y-KOPP. VERLOPEND 6 8 - 853193

UNION Y-REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853193
Rubix:06261386
EAN:3660338093609
MECALINE INSTANT Y-KOPP. VERLOPEND 6 8 - 853193

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT Y-KOPP. VERLOPEND 6 8 - 853193


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 16
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte39,9 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 4,94 excl. BTW
/ stuk
€ 5,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden