MECALINE MANOMETER RVS OA 63MMX1/4'' 0-25BAR - 867648

Manometer met 1/4" onderaansluiting, RVS kast

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:867648
Rubix:28461112
EAN:3660338216015
MECALINE MANOMETER RVS OA 63MMX1/4'' 0-25BAR - 867648

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4
Materiaalrvs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MANOMETER RVS OA 63MMX1/4'' 0-25BAR - 867648


Kast : RVS, 63mm=
Procesaansluiting : messing
Aansluiting : onderzijde, 1/4" BSPP (G)
Temperatuur: -10 °C tot +60 °C
Glycerine gevuld

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 11/4
Materiaalrvs
Lengte29 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 2g1/4 b
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk25 bar
Buitendiameter buis metrisch63 mm
€ 17,90 excl. BTW
/ stuk
€ 21,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen