SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U09-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2U09-00A
Rubix:05279770
Fabrikant:KQ2U09-00A
EAN:3618036046175
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U09-00A

Technische samenvatting

Aansluiting 15/16 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U09-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Union-T-stuk.
•Geschikt voor buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Buis met dezelfde diameter.

Geschikte buis O.D.: ø 5/16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Aansluiting 15/16 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte33,2 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 213,2 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch13,2 mm
Aangepaste tariefcode39174000
€ 73,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 89,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen