MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 4 - 6 - 859750
UNION TEE CENTER-REDUCTIEFITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859750
Rubix:06851010
EAN:3660338147272

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 4 - 6 - 859750
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Lengte | 38,1 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen