FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-6 186096 (132037)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-G1/8-6
Rubix:06145045
Fabrikant:186096
EAN:4052568039158

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Materiaal | messing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-6 186096 (132037)
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 9,15 g |
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden