NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING RVS 6 MM S00290600
Pneufit-S doorvoerkoppeling serie S0029
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:S00290600
Rubix:0699002978
Fabrikant:S00290600


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | plug-in for tube od 6 mm |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal aisi 316l |
Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING RVS 6 MM S00290600
▪ Bestand tegen agressieve omgevingen
▪ Geschikt voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
▪ Zeer compact
▪ Eenvoudige buisinvoering en -verwijdering voor snelle assemblage van pneumatische circuits
▪ Positieve buisverankering
▪ Rechte adapters zijn voorzien van een zeskantaansluiting voor gebruik met een inbussleutel
▪ Geschikt voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
▪ Zeer compact
▪ Eenvoudige buisinvoering en -verwijdering voor snelle assemblage van pneumatische circuits
▪ Positieve buisverankering
▪ Rechte adapters zijn voorzien van een zeskantaansluiting voor gebruik met een inbussleutel
Doorvoerkoppeling 6Mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in for tube od 6 mm |
| Materiaal | roestvast staal aisi 316l |
| Lengte | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Aansluiting 2 | plug-in for tube od 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 190 °C |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Type vloeistof | perslucht |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 422,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen