Referenties
SMC:KQ2H12-16A
Rubix:05281258
Fabrikant:KQ2H12-16A
EAN:3618036061826

Documenten
Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H12-16A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Recht
•Different diameter straight.
•Applicable Tubing O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D. (A): ø 12
Applicable Tube O.D. (B): ø 16
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D. (A): ø 12
Applicable Tube O.D. (B): ø 16
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 39 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 55,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen