Referenties
SMC:KQ2U16-00A
Rubix:05284490
Fabrikant:KQ2U16-00A
EAN:3618036045727

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2U16-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Union tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 16
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Aansluiting 1 | 16 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 24 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 96,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen