MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 10 - 884278

Insteek koppeling , T-koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842858
Mecaline:884278
Rubix:06262757
EAN:3660338377099
MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 10 - 884278

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 10 - 884278


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Aansluiting 110
Materiaalroestvrij staal
Lengte49 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Kleurzilver
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur200 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Type vloeistofsamengeperste lucht, vacuüm en compatibele vloeistoffen
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
€ 141,22 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 170,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen