MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 8 - 883881
Insteek T-koppeling, gelijk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840593
Mecaline:883881
Rubix:06262750
EAN:3660338372865

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 8 - 883881
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 45 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,84 excl. BTW
/ stuk
€ 5,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden