FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/8-4 153001 (130674)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-1/8-4
Rubix:05115761
Fabrikant:153001
EAN:4052568010928
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/8-4 153001 (130674)

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 1/8 in
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/8-4 153001 (130674)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,25 g
Aansluiting 1r 1/8 in
Materiaalvernikkeld messing
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden