FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-10 190646 (133189)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-1/2-10
Rubix:06145123
Fabrikant:190646
EAN:4052568042813

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-10 190646 (133189)
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x20 mm |
| Logistiek gewicht | 50,5 g |
| Aansluiting 1 | r 1/2 in |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden