MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPPELING 4 - 884295

Insteek koppeling, knie, RVS, Food

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842907
Mecaline:884295
Rubix:06262772
EAN:3660338377235
MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPPELING 4 - 884295

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPPELING 4 - 884295


Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang
Push-In hoekverbinder VA 4

Toepassingen

- automatisering met reiniging
- levensmiddelenindustrie
- chemicaliën, petrochemie, farmaceutische industrie
- geneeskunde
- vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 14
Materiaalroestvrij staal
€ 135,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 163,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen