SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12S-04NU-C1
Multi-aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:DM12S-04NU-C1
Rubix:05276930
Fabrikant:DM12S-04NU-C1
EAN:3618036129540

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal | adc12; spcc (verchroomd/gechromateerd, zwart halfglanzend gebakken); c3604; nbr; spc (zinkgechromateerd) |
Documenten
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12S-04NU-C1
Het gebruik van de DM-serie, multi-connector, maakt paneelmontageverbindingen met andere apparaten mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van installatie en verwijdering met één druk op de knop van multi-buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor is afzonderlijk transport van paneel- en machineapparatuur en uitwisseling van back-upunits mogelijk.
Sterke punten
Eenvoudige montage en demmontage
Kortere installatietijd
Betrouwbare buisvasthoudkracht
6 en 12 aansluitbuizen
Kortere installatietijd
Betrouwbare buisvasthoudkracht
6 en 12 aansluitbuizen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Materiaal | adc12; spcc (verchroomd/gechromateerd, zwart halfglanzend gebakken); c3604; nbr; spc (zinkgechromateerd) |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | zwart |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Type vloeistof | lucht |
| Buitendiameter buis metrisch | 46 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,78 excl. BTW
/ stuk
€ 36,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen