Referenties
SMC:KQ2E10-00A
Rubix:05284062
Fabrikant:KQ2E10-00A
EAN:3618036067774

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2E10-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | c3604; pbt; pp |
| Lengte | 28 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,68 excl. BTW
/ stuk
€ 10,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden