SMC INSTEEKKOPPELING 10-KQP-16

RESERVEONDERDEEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:10-KQP-16
Rubix:A0266217
Fabrikant:00538664
SMC INSTEEKKOPPELING 10-KQP-16

Technische samenvatting

Aansluiting 116 mm
Materiaalpolybutyleentereftalaat (pbt) behuizing; metalen onderdelen (schroefdraad/inzet) doorgaans c3604 messing en roestvast staal 303
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING 10-KQP-16


Sterke punten

•Aansluiting met één druk op de knop
Vacuüm van -100 kPa toepasbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 116 mm
Materiaalpolybutyleentereftalaat (pbt) behuizing; metalen onderdelen (schroefdraad/inzet) doorgaans c3604 messing en roestvast staal 303
Lengte47 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 220,9 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis metrisch16 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch20,9 mm
€ 10,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 12,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen