SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U06-08A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2U06-08A
Rubix:05284456
Fabrikant:KQ2U06-08A
EAN:3618036046632
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U06-08A

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U06-08A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk Verschillende Diameters
•Different diameter union "Y".
•Applicable Tubing O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D. (A): ø 6
Applicable Tube O.D. (B): ø 8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Aansluiting 16
Materiaalpolypropyleen
Lengte13,4 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
€ 55,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen