MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 12 - 16 - 859759

UNION TEE CENTER-REDUCTIEFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859759
Rubix:06851028
EAN:3660338147364
MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 12 - 16 - 859759

Technische samenvatting

Aansluiting 116
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 12 - 16 - 859759


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 116
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte65 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch16 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch12 mm
€ 151,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden