FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-8 186098 (132038)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G1/8-8
Rubix:06145047
Fabrikant:186098
EAN:4052568014599
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-8 186098 (132038)

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/8 in
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-8 186098 (132038)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/8 in
Materiaalvernikkeld messing
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur80 °C
€ 2,27 excl. BTW
/ stuk
€ 2,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden