FESTO INSTEEKKOPPELING QS-8-6 153038 (130692)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-8-6
Rubix:05115805
Fabrikant:153038
EAN:4052568031411

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-8-6 153038 (130692)
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x60x20 mm |
| Logistiek gewicht | 8,56 g |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | pbt |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden