Referenties
SMC:IZS42-820P-06B
Rubix:05300222

Documenten
Productdetails : SMC IONIZER IZS42-820P-06B
We zijn verheugd om een trio nieuwe ionisatoren in onze IZS serie te onthullen die inspelen op de vraag van klanten naar snellere en efficiëntere oplossingen voor het neutraliseren van statische lading. Alle drie de modellen zijn voorzien van ionenontlading van het AC-type, waarbij het meest eenvoudige model in staat is om in slechts 3,2 seconden te deioniseren op 1.000 mm met een eenvoudige AAN/UIT-functie. Het model met hoge snelheid verwijdert statische elektriciteit snel met zijn feedbacksensor en de selecteerbare energiebesparende of continue neutralisatiemodi maken het ook flexibel. Als alternatief vermindert het model met dubbel AC-type zowel de potentiaalamplitude met 25 V of minder als de hoeveelheid ionen die aan het werkstuk wordt gegeven, waardoor het dichtbij kan worden geïnstalleerd in de elektronische apparaten- en halfgeleiderindustrie. Deze serie bevat twee automatische balanssensoren, standaard één in de behuizing van de ionisator en een optionele zeer nauwkeurige externe sensor. Een draadloze afstandsbediening stelt operators in staat om tot 16 ionisatoren op afstand af te stellen en in te stellen, op een afstand van 5 meter, en een eenvoudige en snelle seriële bedrading dankzij verbindingskabelconnectoren, waarmee tot acht units met elkaar verbonden kunnen worden. De IZS ionisatoren zijn geschikt voor diverse toepassingen binnen een reeks industrieën zoals de productie van PET-flessen, onderdeleninvoer, het gieten van hars en rubber, verpakking van voedingsmiddelen en dranken, de productie van film en papier en de overdracht van wafers, en zorgen voor veiligere productieprocessen, minder productiefouten en de daaruit voortvloeiende niet-kwaliteitskosten.
Sterke punten
-Standaard type Serie IZS40
Eenvoudige bediening: Alleen stroom aan/uit vereist
Feedbacksensor type Series IZS41
Feedbacksensor maakt snelle verwijdering van statische elektriciteit mogelijk
Energiebesparende runstand
Continue neutralisatie runstand
Eenvoudige bediening: Alleen stroom aan/uit vereist
Feedbacksensor type Series IZS41
Feedbacksensor maakt snelle verwijdering van statische elektriciteit mogelijk
Energiebesparende runstand
Continue neutralisatie runstand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ionisator |
| Uitvoering | izs40/41/42 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.436,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1.738,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen