IRWIN VEILIGHEIDSMES MET SNAP-OFF BLADEN 10507106
Irwin Protouch afbreekmes voor zwaar gebruik
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Irwin:10507106
Rubix:A0632453
EAN:5706915071061




Documenten
Productdetails : IRWIN VEILIGHEIDSMES MET SNAP-OFF BLADEN 10507106
Maak kennis met het professionele afbreekmes van IRWIN. Dit mes is ontworpen voor zwaar gebruik. De duurzame aluminium behuizing en roestvrijstalen mesgeleider garanderen een verhoogde duurzaamheid en een lange levensduur. Dit afbreekmes van IRWIN is ook voorzien van een gepatenteerde ProTouch-greep voor een veilige grip en meer gebruikscomfort.
Sterke punten
Het automatische laadmechanisme maakt snel wisselen van mesjes mogelijk
Zelfvergrendelende mesjesregelaar voor snelle mesjesaanpassing bij middelzware taken
Opbergruimte voor maximaal 3 mesjes in de verwijderbare cartridge
Duurzame, solide behuizing van gegoten aluminium met een stalen mesgeleider
De Pro-Touch-greep biedt uitstekende controle
Slank neusontwerp voor maximaal zicht op het snijoppervlak
De slagvaste, scharnierende eindkap kan niet van de behuizing worden gescheiden
Uitstekende kwaliteit, bimetaal mes
Zelfvergrendelende mesjesregelaar voor snelle mesjesaanpassing bij middelzware taken
Opbergruimte voor maximaal 3 mesjes in de verwijderbare cartridge
Duurzame, solide behuizing van gegoten aluminium met een stalen mesgeleider
De Pro-Touch-greep biedt uitstekende controle
Slank neusontwerp voor maximaal zicht op het snijoppervlak
De slagvaste, scharnierende eindkap kan niet van de behuizing worden gescheiden
Uitstekende kwaliteit, bimetaal mes

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | recht |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 257 mm |
| Gewicht | 159 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,72 excl. BTW
/ stuk
€ 20,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen