FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT JL.DBOX501

JL.DBOX501

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JL.DBOX501
Rubix:10562515
EAN:3148519453973
FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT JL.DBOX501

Technische samenvatting

Aantal elementen18
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT JL.DBOX501


SL.DBOX501 - ⅜" metrische detectie doos - 12-punts
Bevat:
- 1 x ⅜" waterdichte hoge prestatie vergrendeling: JL.171.
- 14 x ⅜" 12-punts metrische contactdozen: J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm.
- 2 x ⅜" vergrendeling verlengstukken: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC).
-1 x ⅜" kruiskoppeling: J.240A.
- Lege koffer: BV.J1NANOA.
Gewicht: 2.100 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3725 g
Afmeting verpakking (D x B x H)280x152x50 mm
Gewicht verpakking1908 g
Aantal elementen18
Aansluiting3/8 ''
Modeljl.dbox501
€ 243,28 excl. BTW
/ stuk
€ 294,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen