Referenties
Bahco:BBR202P419
Rubix:A0766615
EAN:7314150207701

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 5KANT 19MM BBR202P419
Toepassing: Voor onderhoud en reparatie van het handremsysteem in auto s. Inhoud: Verlengstukken: 10 mm, 14 mm en 19 mm. Dopsleutelbit: 10 mm. Geleverd in een mal met gegoten behuizing, met schuimrubberen inlegvak om gereedschap beter op te bergen. Supplied in a blow mould case, in foam inlay for better tool storage. COMPONENTS AND SPARE PARTS. BBR202P410 / Pentagon 1/2 Socket, 10 mm. BBR202P414 / Pentagon 1/2 Socket, 14 mm. BBR202P419 / Pentagon 1/2 Socket, 19 mm. BBR202P455 / Pentagon 1/2 Socket Bit, 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Aantal elementen | 4 |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Model | bbr202p419 |
| Materiaal | alloy steel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,98 excl. BTW
/ stuk
€ 10,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
