Referenties
DURBAL®:BEM 10-20-501
Rubix:03978947



Documenten
Productdetails : DURBAL BEM 10-20-501 RECHTS STANGKOP
DURBAL joint head with right thread.
DURBAL joint head with right thread.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Serie | k |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 62 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,72 excl. BTW
/ stuk
€ 32,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden