Referenties
Omron:358078
Rubix:A0155317
EAN:4548583127036

Productdetails : OMRON KABEL MET CONNECTOR XS3FLM8PVC3S2M
Sensor connector, M8 3-wire, Straight female connector, PVC, 2m
Omron kabel met connector xs3flm8pvc3s2m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x118x170 mm |
| Gewicht verpakking | 78 g |
| Type | omron kabel met connector xs3flm8pvc3s2m |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ stuk
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen