Referenties
Spartex:962545
Rubix:08969971
Fabrikant:962545
EAN:4043377214560


Technische samenvatting
| Voor kabel diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM D741 9625 5MM
SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM D741 9625 5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Voor kabel diameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Draaddiameter | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Voor kabel diameter
5 mm