KIPP ELVZ KARABIJNHAAK D5299 60X6 VORM C K2324.060
KARABIJNHAKEN MAAT, VORM: C, GALVANISCH VERZINKT
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K2324.060
Rubix:A0933549
Fabrikant:K2324.060
EAN:4059245994410



Productdetails : KIPP ELVZ KARABIJNHAAK D5299 60X6 VORM C K2324.060
Materiaal: staal. Uitvoering: galvanisch verzinkt. Bestelvoorbeeld: K2324.050 Opmerking: De karabijnhaak DIN 5299 van staal, vorm C, is een essentieel onderdeel in de machinebouw dat aan de hoogste normen voldoet. Gemaakt conform DIN-norm is het een betrouwbare verbindingsoplossing voor diverse toepassingen in de machine- en installatiebouw. De stalen constructie garandeert hoge sterkte en duurzaamheid, terwijl de specifieke vorm C eenvoudige hantering mogelijk maakt. Deze karabijnhaak is veelzijdig inzetbaar en biedt een draagkracht die voldoet aan de eisen van veeleisende omgevingen.
Materiaal: staal. Uitvoering: galvanisch verzinkt. Bestelvoorbeeld: K2324.050 Opmerking: De karabijnhaak DIN 5299 van staal, vorm C, is een essentieel onderdeel in de machinebouw dat aan de hoogste normen voldoet. Geproduceerd conform DIN-norm is het een betrouwbare verbindingsoplossing voor diverse toepassingen in de machine- en installatietechniek. De stalen constructie garandeert hoge sterkte en duurzaamheid, terwijl de specifieke vorm C eenvoudige handling mogelijk maakt. Deze karabijnhaak is veelzijdig inzetbaar en biedt een draagkracht die voldoet aan de eisen van veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | karabijnhaken |
| Draaddiameter | 9 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Maximumbreedte | 5 mm |
| Model | k2324 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen