Referenties
Facom:RWS2-MBSPPBS
Rubix:A0600628
EAN:3662424110320

Documenten
Productdetails : FACOM KAST LAAG MET ZWARTE DEUREN RWS2 RWS2-MBSPPBS
Sterke punten
•Onderdeel van FACOM ROLL Workshop System (RWS)
1 in hoogte verstelbare epoxygelakte plank (70 mm afstand) met een draagvermogen van 50 kg
Kastpanelen kunnen worden uitgerust met JET-zijaccessoires
Sleutelslot, geleverd met 2 sleutels
RWS-FEET voor opklapbare basis kan worden toegevoegd om een hoogte van 1006 mm te bereiken, inclusief werkblad
JLS203 zwenkbare vijzels kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een optimale uitlijning
Extra plank kan worden toegevoegd RWS-MBSPP04
1 in hoogte verstelbare epoxygelakte plank (70 mm afstand) met een draagvermogen van 50 kg
Kastpanelen kunnen worden uitgerust met JET-zijaccessoires
Sleutelslot, geleverd met 2 sleutels
RWS-FEET voor opklapbare basis kan worden toegevoegd om een hoogte van 1006 mm te bereiken, inclusief werkblad
JLS203 zwenkbare vijzels kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een optimale uitlijning
Extra plank kan worden toegevoegd RWS-MBSPP04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Hoogte | 812 mm |
| Breedte | 722 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,50 excl. BTW
/ stuk
€ 529,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
