TIMKEN 29624 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29624
Rubix:03321631
EAN:0053893239507
TIMKEN 29624 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter114,3 mm
Breedte27,78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29624 CUP


Timken 29624 cup voor taps toelopende rollenlagers (TS, single row). Voor cupafmetingen 69,85 mm boring en 114,30 mm buitendiameter met dynamische axiale rating 23.900 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter114,3 mm
Breedte27,78 mm
Gewicht0,36 kg
Serie29600
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte22,225 mm
Lagertypetaps toelopend rollager (ts, tapered roller bearing - single cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca23900 N
€ 1.279,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.548,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen