Referenties
Timken:44354
Rubix:03322854
EAN:0053893293301


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,688 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 89,992 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
Productdetails : TIMKEN 44354 CUP
Timken 44354 cup voor kegellagers (TS, single cup). Bore 39.688 mm, OD 89.992 mm en dynamische axiale rating Ca90: 34600 N. Serie 44000.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39,688 mm |
| Buitendiameter | 89,992 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 44000 |
| Dikte | 25,4 mm |
| Lagertype | kegellager (taps toelopende rollagers) - single cup |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 34600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,14 excl. BTW
/ stuk
€ 226,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen