Referenties
Timken:HM515749
Rubix:03326913
Fabrikant:100132961
EAN:0053893629858


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 79,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 46,101 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 515749 CONE
Timken HM515749 kegelrollenlager-conus (TS, single cone) met boring 79,375 mm en buitendiameter 140 mm. Dynamische axiale belasting Ca90: 41.300 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1559 g |
| Binnendiameter | 79,375 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 46,101 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Dikte | 44,45 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (ts, single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 41300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,69 excl. BTW
/ stuk
€ 473,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen